| |
|
| Artikel-Nr.: 115-17307317 Herst.-Nr.: UAA2016PG EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Treiber-IC, Typ=UAA2016PG, Anzahl überprüfter Eingänge=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=6.6 mm, Höhe=3.44 mm, Leistungsverteilung (PV)=-999, Länge=10.16 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Versorgungsspannung max.=-8 V, Versorgungsspannung min.=-10 V, Versorgungsstrom=900 µA, Verzögerungszeit Rücksetzung=-999, Art der Rücksetzung=-999, Bauform=PDIP, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Röhre Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | US | Höhe: | 7 mm | Nettogewicht: | 0,500 g | Tiefe: | 9 mm | Bruttogewicht: | 0,5 g | Breite: | 9 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8542399000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 8,95* | ab € 0,66* | € 1,44* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,98* | € 2,41* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,41* | € 2,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|