Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtigkeitssensor, HIH-4000-002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17305683
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HIH-4000-002
EAN/GTIN:
     5059039198238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Feuchtigkeitssensor, Typ=HIH-4000-002, Auflösung=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2.03 mm, Feuchtigkeits-Messbereich max.=100 %, Genauigkeit=3.5 %, Höhe=8.59 mm, Länge=4.17 mm, Messbereich Feuchtigkeit min.=0 %, Pins=3, Versorgungsspannung max.=5.8 V, Versorgungsspannung min.=4 V, Versorgungsstrom=200 µA, Ausgangstyp=Analog, Bauform=SIP, Montageart=Durchsteckmontage, Empfindlichkeit=1.2 %, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,200 g
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026802000
Weitere Suchbegriffe: feuchtigkeitssensor
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 29,36*
€ 40,66*
1
€ 8,95*
ab € 31,20*
€ 43,44*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 44,04*
€ 57,62*
1
€ 6,95*
ab € 46,75*
€ 61,63*
2
Frei Haus
ab € 73,46*
€ 92,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.