Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gassensor, TGS2611-C00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17302943
Hersteller:
     Figaro Engineering
Herst.-Nr.:
     TGS2611-C00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gassensor
gassensor methan
gassensor
Gassensor, Typ=TGS2611-C00, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchmesser=9.2 mm, Heizwiderstand=59 Ω, Höhe=7.8 mm, Leistungsaufnahme – Heizung=280 mW, Länge=-888, Pins=4, Versorgungsspannung max.=5.2 V, Versorgungsspannung min.=4.8 V, Bauform=TO-5, Gemessenes Gas=Methan, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
9 mm
Nettogewicht:
1,110 g
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
1,11 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
9027109000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.