| |
|
| Artikel-Nr.: 115-17004922 Herst.-Nr.: MBS2 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Brückengleichrichter, Typ=MBS2, Anzahl Dioden=4, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1 V, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=800 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=35 A, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=200 V, Spitzensperrspannung-Effektivwert=140 V, Spitzensperrstrom=5 µA, Bauform=DIP, Montageart=SMT, Phasen=Einfach, Verpackung=Band & Rolle |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,25* | € 0,40* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,23* | € 0,41* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,261* | € 0,5574* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,203* | € 0,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,787* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|