Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdioden 600V 6A P600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17003264
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     P600J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdioden, Typ=P600J, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1 V, Durchlassstrom (If)=6 A, Höhe=-888, Länge=7.5 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=400 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=1.5 µs, Sperrspannung max. (Vrrm)=600 V, Sperrstrom=10 µA, Bauform=P600, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3337*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5668*
€ 0,67449
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5333*
€ 0,63463
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5133*
€ 0,61083
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4737*
€ 0,5637
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4437*
€ 0,528
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4237*
€ 0,5042
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3337*
€ 0,3971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.