| |
|
| Artikel-Nr.: 115-17002184 Herst.-Nr.: HV5 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gleichrichterdiode, Typ=HV5, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=6 V, Durchlassstrom (If)=200 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=30 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=400 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=5 kV, Sperrstrom=3 µA, Bauform=DO-15, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 3 mm | Nettogewicht: | 0,400 g | Tiefe: | 65 mm | Bruttogewicht: | 0,4 g | Breite: | 3 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8541100000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 7 | | Frei Haus | ab € 0,33* | € 0,59* | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,33* | € 0,63* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,4735* | € 0,924* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,58* | € 1,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|