Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter, 500V, 800mA, MiniDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17000805
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     S500-SLIM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
diotec brückengleichrichter
Brückengleichrichter, Typ=S500-SLIM, Anzahl Dioden=4, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=800 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=44 A, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=1 kV, Spitzensperrspannung-Effektivwert=500 V, Spitzensperrstrom=5 µA, Bauform=MiniDIP, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Phasen=Einfach, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2021*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3376*
€ 0,40174
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3128*
€ 0,37223
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2821*
€ 0,3357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2521*
€ 0,30
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2021*
€ 0,2405
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.