Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode 800V 3A 500ns DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17000564
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BY399
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdiode, Typ=BY399, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.2 V, Durchlassstrom (If)=3 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=110 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=500 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=800 V, Sperrstrom=10 µA, Bauform=DO-201, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3387*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,6219*
€ 0,74006
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5686*
€ 0,67663
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5486*
€ 0,65283
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4787*
€ 0,56965
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4487*
€ 0,53395
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4287*
€ 0,51015
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3387*
€ 0,40305
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.