Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter G 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17000346
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKD62/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter semikron
Brückengleichrichter, Typ=SKD62/12, Anzahl Dioden=6, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.8 V, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=24 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=500 A, Pins=5, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=1.2 kV, Spitzensperrspannung-Effektivwert=1.2 kV, Spitzensperrstrom=500 µA, Bauform=SEMIPONT-3, Montageart=Verschraubung, Phasen=Dreifach
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,98*
€ 143,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,99*
€ 141,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,59*
€ 123,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,37*
€ 119,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.