Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter G 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17000336
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKD100/16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter semikron
Brückengleichrichter, Typ=SKD100/16, Anzahl Dioden=6, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.35 V, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=24 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=1.15 kA, Pins=5, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=1.6 kV, Spitzensperrspannung-Effektivwert=1.6 kV, Spitzensperrstrom=500 µA, Bauform=SEMIPONT-2, Montageart=Verschraubung, Phasen=Dreifach
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
30 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
168 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 68,19*
€ 102,43*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 80,44*
€ 120,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.