Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter, 800V, 25A, Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17000297
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     DB25-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Gleichrichter
Brückengleichrichter, Typ=DB25-12, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.05 V, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=25 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=385 A, Pins=5, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=1.2 kV, Spitzensperrspannung-Effektivwert=800 V, Spitzensperrstrom=10 µA, Bauform=Modul, Montageart=Schnellanschluss, Phasen=Dreifach, Verpackung=Behälter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SI
Höhe:
25 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
23 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,23*
€ 6,88*
2 Tage
174
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 6,90*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,19*
€ 14,80*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 9,42*
€ 14,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.