Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter, 250V, 2A, WOG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17000216
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     B250R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
diotec brückengleichrichter
Brückengleichrichter, Typ=B250R, Anzahl Dioden=4, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1 V, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=2 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=50 A, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=600 V, Spitzensperrspannung-Effektivwert=250 V, Spitzensperrstrom=5 µA, Bauform=WOG, MSL=Stufe-1, Montageart=Durchsteckmontage, Phasen=Einfach, Verpackung=Bulk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SI
Höhe:
9 mm
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,34*
2 Tage
6000
10
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,35*
10
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,35*
Lager 115
2353
5
€ 5,95*
ab € 0,2723*
€ 0,56*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4822*
€ 0,57382
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3923*
€ 0,46684
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3523*
€ 0,41924
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3423*
€ 0,40734
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2723*
€ 0,32404
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.