Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter, 80V, 2A, WOG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17000214
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     B80R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Brückengleichrichter, Typ=B80R, Anzahl Dioden=4, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1 V, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=2 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=50 A, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=160 V, Spitzensperrspannung-Effektivwert=80 V, Spitzensperrstrom=5 µA, Bauform=WOG, MSL=Stufe-1, Montageart=Durchsteckmontage, Phasen=Einfach, Verpackung=Bulk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SL
Höhe:
9 mm
Nettogewicht:
0,900 g
Tiefe:
37 mm
Bruttogewicht:
0,9 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,143*
€ 0,218*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,1647*
€ 0,2835*
1 Tag
825
10
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,31*
10
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,36*
7 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,28*
€ 0,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2835*
€ 0,33737
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2573*
€ 0,30619
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2347*
€ 0,27929
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2247*
€ 0,26739
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2047*
€ 0,24359
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1947*
€ 0,23169
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1647*
€ 0,19599
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,835* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.