Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdioden 1kV 1A DO-214AC, SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17000202
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     HS1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdioden, Typ=HS1M, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.83 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.7 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Höhe=2.5 mm, Länge=4.6 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=30 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=75 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=1 kV, Sperrstrom=5 µA, Bauform=DO-214AC, SMA, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,050 g
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
0,05 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1844*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3857*
€ 0,45898
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2644*
€ 0,31464
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2444*
€ 0,29084
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2344*
€ 0,27894
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1844*
€ 0,21944
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.