Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter, 40V, 1A, DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17000101
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     B40D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter 80v
Brückengleichrichter, Typ=B40D, Anzahl Dioden=4, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=1 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=44 A, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=80 V, Spitzensperrspannung-Effektivwert=40 V, Spitzensperrstrom=5 µA, Bauform=DIP, Montageart=Durchsteckmontage, Phasen=Einfach, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SI
Höhe:
5 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,33*
1 Tag
1323
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,36*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,36*
Lager 115
239
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,249*
€ 0,4267*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 46,06*
€ 60,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4267*
€ 0,50777
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4096*
€ 0,48742
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3696*
€ 0,43982
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,267* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.