Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter, 3kV, 38A, FO-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17000072
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VBO25-16AO2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Brückengleichrichter, Typ=VBO25-16AO2, Anzahl Dioden=4, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.36 V, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=38 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=390 A, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=1.6 kV, Spitzensperrspannung-Effektivwert=3 kV, Spitzensperrstrom=300 µA, Bauform=FO-A, Montageart=Schnellanschluss, Phasen=Einfach
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
21 mm
Nettogewicht:
19,600 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
19,6 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 26,00*
€ 40,79*
Lager 115
Frei Haus
ab € 25,18*
€ 42,56*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.