| |
|
| Artikel-Nr.: 115-17000028 Herst.-Nr.: BY500-200 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gleichrichterdiode, Typ=BY500-200, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.3 V, Durchlassstrom (If)=5 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=220 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=200 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=200 V, Sperrstrom=5 µA, Bauform=Axial bedrahtet, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | SK | Höhe: | 4 mm | Nettogewicht: | 1 g | Tiefe: | 65 mm | Bruttogewicht: | 1 g | Breite: | 4 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8541100000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,0814* | € 0,1351* | | | | Lager 115 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,313* | € 0,5135* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,135* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|