Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für DIN-Schiene, 95%, 24V, 40A, 960W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16996576
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     QT40.241
EAN/GTIN:
     875404001461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
DIN-Netzteil
Netzteil für DIN-Schiene, Typ=QT40.241, Ausgangsnennspannung 1=24 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=40 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=110 mm, Effizienz=95 %, Eingangsspannung, max.=576 V, Eingangsspannung, min.=323 V, Höhe=124 mm, Isolationsspannung=500 V, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=186000 h, Nennleistung=960 W, Nennleistung (VA)=-888, Tiefe=127 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=100 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Schutzart=IP20, Eingangsnennspannung=400 VAC, Konformität mit Normen=CE CSA UL Listed UL Recognized GL PSL, Serie=Q
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
140 mm
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
1707 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408590
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 325,97*
€ 373,11*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,31*
€ 373,12*
2 Tage
98
€ 6,40*
ab € 348,87*
€ 387,96*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 360,42*
€ 398,20*
Lager 115
110
Frei Haus
ab € 404,64*
€ 482,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,39*
€ 574,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,71*
€ 568,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,09*
€ 535,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,59*
€ 499,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,64*
€ 481,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
ZM2.WALL
ab € 8,22*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.