Netzteil für DIN-Schiene, Typ=ML15.121, Ausgangsnennspannung 1=12 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=12 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=1.3 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=22.5 mm, Effizienz=83 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=85 V, Höhe=75 mm, Isolationsspannung=500 V, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=3811000 h, Nennleistung=15 W, Nennleistung (VA)=-888, Tiefe=91 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=75 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Schutzart=IP20, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Konformität mit Normen=CE CSA UL Listed UL Recognized GL, Serie=MiniLine |