Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labornetzgerät Programmierbar 36V 10A 360W USB CEE 7/7 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16983940
Hersteller:
     Manson
Herst.-Nr.:
     HCS-3202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät manson
Labornetzgerät, Typ=HCS-3202, Ausgangsleistung=360 W, Ausgangsspannung 1, Max.=36 V, Ausgangsspannung 2, Max.=-888, Ausgangsspannung 3, Max.=-888, Ausgangsspannung 4, Max.=-888, Ausgangsspannung 5, Max.=-888, Ausgangsstrom 1 max.=10 A, Ausgangsstrom 2 max.=-888, Ausgangsstrom 3 max.=-888, Ausgangsstrom 4 max.=-888, Ausgangsstrom 5 max.=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Welligkeit & Rauschen (V)=5 mV 50 mV, Anschlüsse=USB-B-Buchse, Anzeigedisplay=LED, Garantie=2 Jahre, Programmierbar=Ja, Schnittstellen=USB, Steckertyp=CEE 7/7 Stecker, Konformität mit Normen=CE EN 55011 55022 EN 60950 61010, Serien=HCS-3200 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
143 mm
Tiefe:
340 mm
Bruttogewicht:
2500 g
Breite:
260 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, cee-stecker 10a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,53*
€ 394,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,02*
€ 391,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,67*
€ 376,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,28*
€ 354,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,97*
€ 324,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.