| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16952634 Herst.-Nr.: 3003 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Batteriehalter, Typ=3003, Breite=19.86 mm, Höhe=3.96 mm, Länge=21.11 mm, Zellen=1, Anschlussart=Printstifte, Batteriehalter – Typ=Halter, Geeignet für=CR2020 CR2025 CR2032, Gehäusematerial=Phosphorbronze, Kontaktbeschichtung=Zinn-Nickel, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Montageart=Durchsteckmontage Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | US | Höhe: | 7 mm | Nettogewicht: | 1 g | Tiefe: | 22 mm | Bruttogewicht: | 1 g | Breite: | 21 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536699099 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 6,90* | ab € 0,42* | € 0,77* | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,99* | € 1,642* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 1,08* | € 1,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|