| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16950044 Herst.-Nr.: BE 30 EAN/GTIN: 4049505032495 |
| |
|
| | |
| Batteriehalter, Typ=BE 30, Alternative (Alias)=46300000, Breite=37 mm, Höhe=22.5 mm, Länge=65 mm, Zellen=2, Batteriehalter – Typ=Fach, Geeignet für=1x 9 V 2x AA, Gehäusematerial=Kunststoff, Montageart=Snap-On Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 25 mm | Tiefe: | 70 mm | Bruttogewicht: | 20 g | Breite: | 40 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536699099 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,73* | € 7,66* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,10* | € 7,67* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,80* | € 8,20* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,12* | € 9,17* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 6,73* | € 9,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|