Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla 46300000 Batteriehalter 2x Mignon (AA), 9V Block Lötanschluss (L x B x H) 37 x 65 x 21.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S55540
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     46300000
EAN/GTIN:
     4016138522273
Suchbegriffe:
Batteriefach
Batteriehalter
Batteriehalterung
Gehäuse-Zubehör
Dieser Batteriehalter verfügt über Anschlussstifte für Leiterplatten.
Features:
(L x B x H) 37 x 65 x 21.5 mm
Geeignet für 1 x 9 V Block o. 2 x Mignon
Hinweise:
Anreihbare Batteriehalter haben seitliche Verbindungsmuffen und 2 Befestigungsbohrungen.
Weitere Informationen:
Höhe:
21.5 mm
Länge:
37 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
65 mm
Ausführung:
Batteriefach
Passend für Batteriegröße:
Mignon (AA) + 9 V Block
Zellen-Zahl:
2
Material (Details):
Polyamid-gv
Geeignet für:
1 x 9 V Block o. 2 x Mignon
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss:
Lötanschluss
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Leergehäuse, bopla leergehäuse, leergehäuse, Bopla, BE 30, Batteriezubehör, Akkuzubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,91*
€ 7,61*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,17*
€ 7,63*
€ 5,90*
ab € 5,09*
€ 8,48*
€ 8,95*
ab € 6,24*
€ 9,48*
2 Tage
831
Frei Haus
ab € 6,28*
€ 9,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keystone
96
ab € 0,111*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,07*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.