Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuladegerät, NiCd / NiMH, 21.6V, 1.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16946537
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2215000048
EAN/GTIN:
     7057070047810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH
Akkuladegerät, Typ=2215000048, Ausgangsspannung=21.6 V, Ausgangsstrom=1.5 A, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Kapazität, max.=3.6 Ah, Kapazität, min.=1.5 Ah, Ausgangsanschlusstyp=6 … 12 NiMH-/NiCd-Zellen, Batterietechnologie=NiCd NiMH, Eingangsanschlusstyp=IEC 60320 C8, Schutzart=IP41, Wiederaufladbare Zellen=NiMH-Batteriepack NiCd-Batteriepack, Serien=2215 Series
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
51
Frei Haus
ab € 52,85*
€ 78,46*
€ 3,50*
ab € 84,44*
€ 108,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.