Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuladegerät, NiCd / NiMH, 5 ... 10 Cell, 1.8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16946529
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2215000047
EAN/GTIN:
     7057070047803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH
Akkuladegerät, Typ=2215000047, Ausgangsspannung=21 V, Ausgangsstrom=1.8 A, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Kapazität, max.=4.3 Ah, Kapazität, min.=1.8 Ah, Ausgangsanschlusstyp=5 … 10 NiMH-/NiCd-Zellen, Batterietechnologie=NiCd NiMH, Eingangsanschlusstyp=IEC 60320 C8, Schutzart=IP41, Wiederaufladbare Zellen=NiMH-Batteriepack NiCd-Batteriepack, Serien=2215 Series
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.