Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuladegerät, NiCd / NiMH, 18V, 800mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16946517
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2116000152
EAN/GTIN:
     7057070071624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH
Akkuladegerät, Typ=2116000152, Ausgangsspannung=18 V, Ausgangsstrom=800 mA, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Kapazität, max.=3.5 Ah, Kapazität, min.=800 mAh, Ausgangsanschlusstyp=5 … 10 NiMH-/NiCd-Zellen, Batterietechnologie=NiCd NiMH, Eingangsanschlusstyp=IEC 60320 C8, Schutzart=IP67, Wiederaufladbare Zellen=NiMH-Batteriepack NiCd-Batteriepack, Serien=2116 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NO
Höhe:
64 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
190,225 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.