Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuladegerät, 4x Li-Ion-Zellen, 16.2V, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16942178
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2541165000
EAN/GTIN:
     7057070054368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Akkuladegerät, Typ=2541165000, Anzahl der Ladephasen=3, Ausgangsspannung=16.2 V, Ausgangsstrom=2 A, Eingangsspannung max. – AC=264 V, Eingangsspannung max. – DC=-888, Eingangsspannung min. – AC=90 V, Eingangsspannung min. – DC=-888, Kapazität=-999, Ausgangsanschlusstyp=Kabel 1.8 m mit Polaritätsumschaltung, Eingangsanschlusstyp=IEC 60320 C8, Schutzart=IP41, Wiederaufladbare Zellen=4x Li-Ion-Zellen, Serien=2541 Li Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NO
Höhe:
40 mm
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
334 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
258
Frei Haus
ab € 52,33*
€ 87,37*
€ 3,50*
ab € 89,30*
€ 113,63*
Frei Haus
ab € 87,20*
€ 113,64*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.