Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku, Ni-MH, AA, 1.2V, 2.7Ah, Packung à 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16936185
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     AA 2700 MAH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Akku, Typ=AA 2700 MAH, Durchmesser=14.5 mm, Höhe=50.5 mm, Kapazität=2.7 Ah, Länge=-888, Spannung=1.2 V, Anschlussart=Standard, Chemie=Ni-MH, Code Batteriegrösse=AA, IEC-Code=HR6, Serie=Typ 2700
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
125 mm
Tiefe:
88 mm
Bruttogewicht:
68 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8507500090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 5,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,71*
€ 24,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,69*
€ 24,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,93*
€ 22,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,11*
€ 19,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,73*
€ 18,72
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 14,18*
€ 16,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,32*
€ 13,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.