Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack, Ni-MH, 4.8V, 1.5Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16932719
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     150AAM4B1P-0 4,8V/1500MAH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
akku-pack nimh mignon 4,8 volt
Akkupack, Typ=150AAM4B1P-0 4,8V/1500MAH, Breite=56 mm, Höhe=50 mm, Kapazität=1.5 Ah, Länge=14 mm, Spannung=4.8 V, Zellen=4, Anschlussart=Lötösen, Chemie=Ni-MH, Code Batteriegrösse=AA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HK
Höhe:
125 mm
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
94 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8507500090
Weitere Suchbegriffe: akku-packs nimh, akku packs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.