Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primärbatterie, Lithium, AA, 3.6V, LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16928311
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     LS14500 CNR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
14500 Akku
Akku 14500
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Primärbatterie, Typ=LS14500 CNR, Durchmesser=14.5 mm, Höhe=50.3 mm, Kapazität=2.6 Ah, Spannung=3.6 V, Anschlussart=Lötösen, Chemie=Lithium, Code Batteriegrösse=AA, IEC-Code=ER14500, Series=LS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 3,23*
€ 4,90*
3 Tage
27
1
€ 7,90*
ab € 3,6666*
€ 5,4066*
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 4,36*
€ 7,69*
2
€ 5,90*
ab € 3,31*
€ 8,29*
Lager 115
757
1
€ 5,95*
ab € 9,13*
€ 15,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,29*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,35*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,70*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.