Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primärbatterie, Lithium, AA, 3V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16901543
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     CR AA
EAN/GTIN:
     4043752237771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
fotobatterie 3,0 v
Primärbatterie, Typ=CR AA, Alternative (Alias)=6117, Durchmesser=14.75 mm, Höhe=50.5 mm, Kapazität=2 Ah, Spannung=3 V, Anschlussart=Standard, Chemie=Lithium, Code Batteriegrösse=AA, IEC-Code=CR14505
Weitere Suchbegriffe: fotobatterie, varta fotobatterie, Primärbatterie
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
275
€ 11,00*
ab € 2,80*
€ 4,19*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,905*
€ 7,275*
Lager 115
81
€ 5,95*
ab € 8,18*
€ 16,20*
€ 3,50*
ab € 26,63*
€ 36,44*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.