Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymerkondensator 20V, 22uF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16772876
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     20SEP22M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Polymerkondensator, Typ=20SEP22M, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=6 mm, Kapazität=22 µF, Lebensdauer=3000 h, Leckstrom=220 µA, Leiterabstand=2.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=20 V, Rippelstrom=1.45 A, Toleranz (±)=20 %, Verlustfaktor=10 %, Äquivalenter Vorwiderstand=60 mΩ, Anschlussart=Radiale Leitungen, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SEP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
7 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,58*
Lager 115
nicht lagernd
3
€ 5,95*
ab € 0,46*
€ 0,87*
1 Tag
1444
1
€ 14,99*
ab € 0,396*
€ 1,121*
1
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 1,41*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.