Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SEP, THT Polymerkondensator 22μF ±20% / 20V dc, Ø 6.3mm, -55°C → +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic SEP, THT Polymerkondensator 22μF ±20% / 20V dc, Ø 6.3mm, -55°C → +105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1000038
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     20SEP22M
EAN/GTIN:
     5059039442751
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Technologie = Polymer
Kapazität = 22µF
Spannung = 20V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 60mΩ
Anschlussraster = 2.5mm
Toleranz = ±20%
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 6.3 (Dia) x 6mm
Serie = SEP
Betriebstemperatur min. = -55°C

Radialer Festelektrolytkondensator OSCON Serie SEP. Die Elektrolyt-Kondensatoren Panasonic OS-CON SEP bieten eine massive Aluminiumbauweise mit hochleitfähigem Polymer. Ausgezeichnete Störpegelsenkung Lange Lebensausdauer Hochspannung Hohe Zuverlässigkeit Niedriger ESR und hoher Brummstrom 3000 h bei +105 °C garantiert Radialer Anschluss Blei- und halogenfrei. Anwendungsbereich. Geeignete Anwendungen für diese Elektrolyt-Kondensatoren sind Infotainment- und Komfortzubehör im Automobilbau sowie IT-Anwendungen wie PCs, Basisstationen, SSD und Datenzentren. Diese radialen Kondensatoren sind empfohlen für den Einsatz in industriellen Infrastrukturen in Industrie-PCs, Motortreibern, Messgeräten, Netzteilen, Überwachungskameras und Wechselrichtern. Die Kondensatoren der Serie SEP sind außerdem für Haushaltsgeräte wie Klimaanlagen und Home Informationen-Geräte geeignet.
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
22µF
Spannung:
20V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
60mΩ
Anschlussraster:
2.5mm
Toleranz:
±20%
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
6.3 (Dia) x 6mm
Serie:
SEP
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elko 22μf tht, becherelko, alu elko panasonic, 1000038, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, 20SEP22M, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,58*
23 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,95*
ab € 0,46*
€ 0,87*
2 Tage
1434
1
€ 14,99*
ab € 0,396*
€ 1,121*
1
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 1,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 290,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.