Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16771321 Herst.-Nr.: TAP225M016SCS EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Tantalkondensator, Typ=TAP225M016SCS, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=4.5 mm, Höhe=7 mm, Kapazität=2.2 µF, Leckstrom=500 nA, Leiterabstand=2.5 mm, Nennspannung DC=16 V, Sitzhöhe=7 mm, Toleranz (±)=20 %, Verlustfaktor=6 %, Äquivalenter Vorwiderstand=8 Ω, Leitungsstil=Gerade, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=TAP Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 1 mm | Nettogewicht: | 0,100 g | Tiefe: | 28 mm | Bruttogewicht: | 0,1 g | Breite: | 4 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8532210000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,47* | € 0,77* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 0,49* | € 0,79* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,4234* | € 0,8774* | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 0,81* | € 2,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,387* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|