Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVX TAP225M016SCS Tantal-Kondensator radial bedrahtet 2.5 mm 2.2 µF 16 V/DC 20 % (Ø x H) 4.5 mm x 7 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-447014-BP
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP225M016SCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
AVX TAP225M016SCS Tantal-Kondensator radial bedrahtet 2.5 mm 2.2 µF 16 V/DC 20 % (Ø x H) 4.5 mm x 7 mm 1 St.

Tantal-Kondensator Serie TAP

Tropfen-Tantalkondensator mit niedrigem Leckstrom und geringer Impedanz, nach CECC 30201-032.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 2.2 µF · Nennspannung: 16 V/DC · Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Produktabmessung, Ø: 4.5 mm · Rastermaß: 2.5 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Weitere technische Daten: Klimakategorie: 55/125/56

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 4.5 mm x 7 mm
Produktabmessung, Ø:
4.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
7 mm
Marke:
AVX
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
TAP225M016SCS
Nennspannung:
16 V/DC
Rastermaß:
2.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
2.2 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Tantal-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: tantal elko 16v, tantal elektrolytkondensator, tantal elko 2,2µf, AVX, TAP225M016SCS, Tantalkondensatoren
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,44*
€ 0,82*
Lager 102
112
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,84*
1 Tag
118
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3843*
€ 0,8758*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,07*
€ 10,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.