Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 1uF, 25uA, 250V, 34mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16725714
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA2EM010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECA2EM010, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=11.2 mm, Kapazität=1 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=25 µA, Leiterabstand=2.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=250 V, Rippelstrom=34 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=M
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
0,600 g
Tiefe:
37 mm
Bruttogewicht:
0,6 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
50
€ 5,95*
ab € 0,0921*
€ 0,1559*
200
€ 8,95*
ab € 0,113*
€ 0,179*
200
€ 6,90*
ab € 0,139*
€ 0,22*
1 Tag
3084
5
€ 14,99*
ab € 0,1005*
€ 0,2477*
10
€ 4,00*
ab € 0,193*
€ 0,276*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1559*
€ 0,18552
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1374*
€ 0,16351
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1238*
€ 0,14732
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1204*
€ 0,14328
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1074*
€ 0,12781
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1038*
€ 0,12352
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,795* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1701302
ab € 30,46*
Ähnlich
Rubycon
250PK1MEFC6.3X11
ab € 0,0723*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.