Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1μF ±20% / 250V dc, Ø 6.3mm x 11mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1701302
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1701302
EAN/GTIN:
     5056279085106
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 250V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Länge = 11mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 16%

Universal radial 63 bis 350 V
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
250V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Länge:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
16%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 1µf tht, alu elko, alu elko 250v, 1701302, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, RS105250VRL63X11, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,92*
€ 64,1648
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,30*
€ 62,237
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 39,22*
€ 46,6718
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,04*
€ 46,4576
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,40*
€ 45,696
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,56*
€ 41,1264
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,56*
€ 36,3664
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.