Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, FK, 220uF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16724041
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1H221GP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, Typ=EEEFK1H221GP, Basisbreite=10.3 mm, Basislänge=10.3 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=10.2 mm, Kapazität=220 µF, Lebensdauer=5000 h, Leckstrom=110 µA, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=670 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=FK
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
8 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12000
500
Frei Haus
ab € 0,312*
€ 0,506*
Lager 115
466
3
€ 5,95*
ab € 0,5037*
€ 0,9597*
5
€ 8,95*
ab € 0,35*
€ 1,40*
1
€ 5,90*
ab € 0,241*
€ 1,49*
2 Tage
42
3
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,9597*
€ 1,14204
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8197*
€ 0,97544
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7143*
€ 0,85002
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6537*
€ 0,7779
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6037*
€ 0,7184
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5737*
€ 0,6827
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5037*
€ 0,5994
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,8791* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
EDK227M050A9PAA
ab € 0,229*
Ähnlich
Nichicon
UUD1H221MNL1GS
ab € 0,26*
Ähnlich
Nichicon
UWT1H221MNL1GS
ab € 0,184*
Ähnlich
Vishay
MAL215097102E3
ab € 1,10*
Ähnlich
Vishay
MAL215097102E3
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.