Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 820uF, 51.66uA, 6.3V, 950mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16723969
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR0J821
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFR0J821, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=11.5 mm, Kapazität=820 µF, Lebensdauer=6000 h, Leckstrom=51.66 µA, Leiterabstand=3.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=6.3 V, Rippelstrom=950 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=FR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
8 mm
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
200
€ 25,00*
ab € 0,201*
€ 0,281*
10
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,30*
Lager 115
976
10
€ 5,95*
ab € 0,1913*
€ 0,3555*
10
€ 8,95*
ab € 0,133*
€ 0,408*
1 Tag
420
10
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3555*
€ 0,42305
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2713*
€ 0,32285
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2313*
€ 0,27525
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2113*
€ 0,25145
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1913*
€ 0,22765
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,555* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CHEMI-CON
EKZE6R3ELL821MH15D
ab € 0,257*
Ähnlich
RS Pro
7110738
ab € 1,79*
Ähnlich
RS Pro
1815463
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.