Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 820μF ±20% / 6.3V dc, Ø 8mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1815463
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1815463
EAN/GTIN:
     5059045096177
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 820µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 Dia. x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Leckstrom = 3 μA
Verlustleistungsfaktor = 22%

Elektrolytkondensator von RS ProDer RS Pro 820μF-Elektrolytkondensator für Durchgangsbohrung hat eine Nennspannung von 63 V dc und einen Leckstrom von 3 μA. Dieser Kondensator mit niedriger Impedanz hat Abmessungen von 8 mm x 11 mm (Durchmesser x Länge). Dieser Kondensator ist mit einer Sicherheitsentlüftungskonstruktion ausgestattet.Eigenschaften und Vorteile• Toleranz: ±20 % • Lebensdauer: 1000 Stunden • Brummstrom: 700 mA • Verlustfaktor: 22 % • Leiterabstand: 3,5 mm • Impedanz: 0,1 Ohm • Betriebstemperatur zwischen -40 °C und 105 °C.Anwendungen• Motherboard • Computer-PeripheriegerätZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Kapazität:
820µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 Dia. x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Leckstrom:
3 μA
Verlustleistungsfaktor:
22%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 820µf 6.3v, alu elko, elektrolytkondensator 6,3v, 1815463, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, LEK821M63V811, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1224* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,01*
€ 14,2919
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,39*
€ 11,1741
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,99*
€ 9,5081
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,81*
€ 9,2939
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.