Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensatorsortiment, SMD, 1 ... 4700 uF, 16 ... 63 VDC, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16702215
Hersteller:
     Nova
Herst.-Nr.:
     CCC-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kondensatorsortiment, SMD, Typ=CCC-14, Bauform=Radial, Bausatz Typ=Bausatz Aluminium-Becherelkos, Dielektrikummaterial=Aluminium, Inhalt=270x Radial Aluminium Electrolytic Capacitors (16 Values), Kapazitätsbereich=1 ... 4700 µF, Spannungsbereich=16 ... 63 VDC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
35 mm
Tiefe:
315 mm
Bruttogewicht:
412 g
Breite:
230 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 61,59*
€ 79,29*
Lager 115
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,45*
€ 79,31*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 57,14*
€ 84,45*
1 Tag
17
pro Satz
€ 14,99*
ab € 66,41*
€ 84,98*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
SDR-LAB2
ab € 24,58*
Zubehör
Nova
CCO-50
ab € 20,74*
Zubehör
Nova
CCO-70
ab € 16,09*
Zubehör
Teapo Electronic
KSH105M063S1A5C11K
ab € 0,0304*
Zubehör
Teapo Electronic
KSH106M063S1A5C11K
ab € 0,0296*
Zubehör
Teapo Electronic
KSH107M016S1A5E11K
ab € 0,0335*
Zubehör
Teapo Electronic
KSH107M063S1A5H12K
ab € 0,0511*
Zubehör
Teapo Electronic
KSH108M016S1A5G20K
ab € 0,0607*
Zubehör
Teapo Electronic
KSH108M035S1G5L25K
ab € 0,23*
Zubehör
Teapo Electronic
KSH225M063S1A5C11K
ab € 0,0257*
Zubehör
Teapo Electronic
KSH227M035S1G5H12K
ab € 0,0684*
Zubehör
Teapo Electronic
KSH228M035S1U5M25K
ab € 0,349*
Zubehör
Teapo Electronic
KSH475M063S1A5C11K
ab € 0,0233*
Zubehör
Teapo Electronic
KSH476M025S1A5C11K
ab € 0,0304*
Zubehör
Teapo Electronic
KSH476M063S1A5G11K
ab € 0,0507*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.