| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16577380 Herst.-Nr.: MKA 450-1.5 PLA-C8 FS EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Motorkondensator, Typ=MKA 450-1.5 PLA-C8 FS, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=25 mm, Kapazität=1.5 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=57 mm, Nennspannung AC=450 V, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme, Dielektrikummaterial=Metallisiertes Polypropylen, Schaftgrösse=M8, Serien=MKA 450V, Toleranz=±5 % Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | IT | Höhe: | 25 mm | Nettogewicht: | 33,050 g | Tiefe: | 83 mm | Bruttogewicht: | 33,05 g | Breite: | 25 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8532250000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,48* | € 4,20* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 2,91* | € 4,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|