Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Motorkondensator 40 uF 450 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-16577243
Hersteller:
     Comar
Herst.-Nr.:
     MKA 450-40 PLA-C8 FD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlaufkondensator
Leistungskondensator
Motorkondensator
Motorstartkondensator
Motorkondensator, Temperaturbereich: -25...+85 °C, Anschluss: Faston 6.3 x 0.8 mm, Befestigungsbolzen: M8 x 10 mm, IEC-Klimakategorie: 25/085/21, Kapazitätstoleranz: ±5%, Kapazität: 40 µF, Nennspannung: 450 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.201 kg
Nettogewicht:
0.201 kg
Höhe:
55 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
145 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: anlaufkondensator 40 µf, anlaufkondensator, ac leistungskondensator, Startkondensatoren, Kondensatoren, Motor-Startkondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG