Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 4.7uF, 50VDC, 1206, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16576839
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM31CR71H475KA12L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=GRM31CR71H475KA12L, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=1.6 mm, Kapazität=4.7 µF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=50 VDC, Anschlussart=Wraparound, Bauform=1206, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=GRM, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SG
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,080 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,08 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0813*
€ 0,1069*
1 Tag
44131
5
€ 14,99*
ab € 0,0948*
€ 0,3352*
1
€ 6,90*
ab € 0,0992*
€ 0,4541*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 3,81*
€ 8,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,12*
€ 9,6628
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,50*
€ 7,735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,10*
€ 4,879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 24,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1206C475K5PACTU
ab € 0,127*
Ähnlich
Kemet
C1206C475K5RACTU
ab € 0,123*
Ähnlich
Taiyo Yuden
UMK316BJ475KL-T
ab € 0,0546*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.