Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 22uF, 25VDC, 1210, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16576833
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM32ER61E226KE15L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=GRM32ER61E226KE15L, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.5 mm, Höhe=2.5 mm, Kapazität=22 µF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=25 VDC, Anschlussart=Wraparound, Bauform=1210, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X5R, Serien=GRM, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SG
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,129*
€ 0,49*
Lager 115
559
3
€ 5,95*
ab € 0,2982*
€ 0,6314*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,6314*
€ 0,75137
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5346*
€ 0,63617
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,4746*
€ 0,56477
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4082*
€ 0,48576
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3882*
€ 0,46196
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,3482*
€ 0,41436
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,2982*
€ 0,35486
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,8942* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.