Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Scheibenkondensator 100pF, 3kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16572446
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     HCZ101KBCDF0KR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator
Keramik-Scheibenkondensator, Typ=HCZ101KBCDF0KR, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Dicke=4 mm, Durchmesser=7 mm, Kapazität=100 pF, Leiterabstand=10 mm, Nennspannung=3 kV, Sitzhöhe=10 mm, Toleranz (±)=10 %, Keramisches Dielektrikum=Y5T, Serien=HCZ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Weitere Suchbegriffe: Keramik-Scheibenkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,994*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,675*
€ 1,99325
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,655*
€ 1,96945
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,625*
€ 1,93375
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,505*
€ 1,79095
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,214*
€ 1,44466
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,994*
€ 1,18286
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.