Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, radial, 33nF, 40VAC, 63VDC, 2.5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16543045
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP2C023301L00HSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, radial, Typ=FKP2C023301L00HSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=8.5 mm, Höhe=10 mm, Kapazität=33 nF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.2 mm, Nennspannung AC=40 V, Nennspannung DC=63 V, Toleranz (±)=2.5 %, Verlustfaktor=0.6 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk, Serien=FKP 2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
9 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4813*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,9348*
€ 1,11241
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,9048*
€ 1,07671
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,8848*
€ 1,05291
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7752*
€ 0,92249
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,6952*
€ 0,82729
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6113*
€ 0,72745
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,6013*
€ 0,71555
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,4813*
€ 0,57275
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.