Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, 100nF, 63VAC, 100VDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16523005
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC237221104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kondensator, Typ=BFC237221104, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4 mm, Höhe=10 mm, Kapazität=100 nF, Leiterabstand=10 mm, Länge=12.5 mm, Nennspannung AC=63 V, Nennspannung DC=100 V, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=0.5 %, Leitungsstil=Gerade, Verpackung=Lose, Serien=MKT372
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 6,90*
ab € 0,185*
€ 0,225*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,252*
€ 0,5245*
25
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,53*
1 Tag
1160
1
€ 14,99*
ab € 0,17*
€ 0,685*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5245*
€ 0,62416
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4582*
€ 0,54526
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,402*
€ 0,47838
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,362*
€ 0,43078
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B32521C1104K000
ab € 0,0996*
Ähnlich
Wima
MKS4D031003C00KSSD
ab € 0,125*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.