Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MKT 372, MKT372 Folienkondensator 100nF ±10% / 63 V ac, 100 V dc, THT Raster 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4879787
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC237221104
EAN/GTIN:
     5059040898813
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 63 V ac, 100 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = MKT 372, MKT372
Anschlussraster = 10mm
Länge = 12.5mm
Tiefe = 4mm
Höhe = 10mm
Abmessungen = 4 x 10 x 12.5mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = +105°C

Serie MKT 372. Metallisiertes Polyester Für allgemeine Anwendungen wie Sperr-, Kupplungs-, Bypass- und Energiereservoir-Anwendungen Flammhemmender Kunststoff mit Epoxidharz-Kapselung nach UL 94V-0 Klasse 1 (lange Lebensdauer) Bitte beachten Sie, dass die folgende Tabelle allgemeine Informationen für die Serie enthält, nähere Informationen finden Sie auf dem Datenblatt.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
63 V ac, 100 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
MKT 372, MKT372
Anschlussraster:
10mm
Länge:
12.5mm
Tiefe:
4mm
Höhe:
10mm
Abmessungen:
4 x 10 x 12.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, folienkondensator 0,1µf, 4879787, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Vishay, BFC237221104, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,185*
€ 0,225*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,58*
1 Tag
4813
5
€ 5,95*
ab € 0,3141*
€ 0,6553*
1 Tag
289
1
€ 14,99*
ab € 0,171*
€ 0,661*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B32521C1104K000
ab € 0,107*
Ähnlich
Wima
MKS4D031003C00KSSD
ab € 0,146*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.