Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Leistungskondensator, 150uF, 230V, -5 ... 10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16510848
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32340C2022A530
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
AC-Leistungskondensator, Typ=B32340C2022A530, Ausgang (kvar)=3 kvar, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=63.5 mm, Höhe=-888, Kapazität=150 µF, Länge=142 mm, Nennspannung AC=230 V, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme, Dielektrikummaterial=Metallisiertes Polypropylen, Phase/Verbindung=1-phasig, Schaftgrösse=M12, Serien=B32340C, Toleranz=-5 ... 10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BR
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
555 g
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
555 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 23,63*
€ 34,90*
1 Tag
18
€ 14,99*
ab € 20,89*
€ 36,14*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.